Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 9165 Laminierhülle 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 9165 Laminierhülle 100 Stück(e)
Olympia 9165 Laminierhülle 100 Stück(e)
Olympia 9165 Laminierhülle 100 Stück(e)
Olympia 9165 Laminierhülle 100 Stück(e)
Olympia 9165 Laminierhülle 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5873761
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     9165
EAN/GTIN:
     4030152091652
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • 100 Laminierfolien - Hohe Qualität - Ideal für Fotos und alle anderen Arten von Dokumenten - Farblos und hochtransparent - Reißfest - Schutz gegen Umwelteinflüsse - Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit - Knickschutz - Schutz gegen Chemikalien
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
20 x A4 216 x 303 mm 80 micron; 20 x A5 154 x 216 mm 80 micron, 20 x A6 111 x 154 mm 80 micron, 40 x 60x95mm 80 micron
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,70* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9176
ab € 11,13*
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,86*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 3,98*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,17*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,69*
Zubehör
Olympia
9180
ab € 4,47*
Zubehör
Olympia
9175
ab € 11,43*
Zubehör
Olympia
9174
ab € 7,50*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,13*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,78*
Zubehör
Olympia
9182
ab € 4,46*
Zubehör
Olympia
9183
ab € 6,20*
Zubehör
Olympia
9184
ab € 15,58*
Zubehör
Olympia
9185
ab € 3,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.