Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cable DisplayPort 1.2 male > DisplayPort male 4K 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Cable DisplayPort 1.2 male > DisplayPort male 4K 1 m Schwarz
DeLOCK Cable DisplayPort 1.2 male > DisplayPort male 4K 1 m Schwarz
DeLOCK Cable DisplayPort 1.2 male > DisplayPort male 4K 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1773425
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82423
EAN/GTIN:
     4043619824236
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Dieses Kabel dient zum Anschluss von Displayport Geräten, wie z.B. einem Monitor an Ihren PC. Der Displayport ist ein durch die VESA genormter universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Bildschirmen und Fernsehgeräten an Computer, DVD-Spieler und ähnliche Geräte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82775
ab € 3,96*
Zubehör
Delock
82698
ab € 4,86*
Zubehör
Delock
82699
ab € 6,44*
Zubehör
Delock
82773
ab € 13,17*
Zubehör
Delock
82585
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.