Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
Mini-DisplayPort Kabel
>
Artikel
DeLOCK 1.5m Displayport mini M/M 1,5 m mini DisplayPort Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-8983896
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
82775
EAN/GTIN:
4043619827756
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Dieses mini Displayport Kabel von Delock dient z.B. zum Anschluss eines Monitors mit mini Displayport Schnittstelle an ein Mac System.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
mini DisplayPort
Anschluss 2
mini DisplayPort
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
DisplayPort Kabel
,
Mini-DisplayPort Kabel
,
delock displayport kabel 1.2
,
alarmkabel
,
signalkabel 1,5 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,98*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK 83484 DisplayPort-Kabel 5 m Mini DisplayPort Weiß
Delock
83484
ab € 8,75*
Zubehör
DeLOCK DisplayPort-Kabel, 1 m
Delock
82423
ab € 7,14*
Zubehör
DeLOCK DisplayPort-Kabel, 3 m
Delock
82424
ab € 11,10*
Zubehör
DeLOCK mini DP/DP 1.2 2 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
Delock
82438
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen