Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 15m USB 2.0 Repeater Kabel - Aktives USB Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 15m USB 2.0 Repeater Kabel - Aktives USB Verlängerungskabel
StarTech.com 15m USB 2.0 Repeater Kabel - Aktives USB Verlängerungskabel
StarTech.com 15m USB 2.0 Repeater Kabel - Aktives USB Verlängerungskabel
StarTech.com 15m USB 2.0 Repeater Kabel - Aktives USB Verlängerungskabel
StarTech.com 15m USB 2.0 Repeater Kabel - Aktives USB Verlängerungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17851520
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2AAEXT15M
EAN/GTIN:
     617407492767
Suchbegriffe:
Signalverstärker
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 15 Meter

Das 15 Meter lange aktive USB 2.0-Verlängerungskabel USB2AAEXT15M verfügt über einen USB A-Stecker und eine USB A-Buchse und bietet eine aktive Verlängerung der Reichweite von USB 2.0-Geräten auf bis zu 15 Meter.

Das aktive USB 2.0-Verlängerungskabel ist ein All-in-One-Kabel zur Überwindung von Entfernungsbeschränkungen und Stromquellenbeschränkungen und enthält bus-betriebene aktive Schaltkreise zur Gewährleistung von Leistung über die Längenbeschränkungen von Standard-USB-Kabeln hinaus.

Bis zu 4 dieser Kabel können miteinander in Reihe verbunden werden und ermöglichen so insgesamt eine USB-Reichweit von bis zu 60 Metern. Falls erforderlich, kann das USB-Gerät über das mitgelieferte Universalnetzteil und eine Wandsteckdose mit Strom versorgt werden.

Das Repeater-Kabel USB2AAEXT15M unterstützt die gesamte USB 2.0-Bandbreite von 480 Mbit/s und wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Kein USB-Signalverlust, selbst bei einer Entfernung von bis zu 15 Metern
- Stromversorgung Ihrer USB-Geräte direkt über USB-Port oder über das mitgelieferte externe Universal-Netzteil
- Verbinden Sie bis zu 4 Kabel, um eine Verbindungsentfernung von bis zu 60 Metern zwischen USB 2.0-Geräten zu erreichen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
15 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, TAA, REACH
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom (max.)
0.35 A
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
1 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
596 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
214 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
866 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB2AAEXT10M
ab € 56,98*
Zubehör
StarTech.com
USBEXTAA6IN
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.