Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 10m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu
StarTech.com 10m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu
StarTech.com 10m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu
StarTech.com 10m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21039360
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2AAEXT10M
EAN/GTIN:
     0065030854344
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb extender usb 2
Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 10 Meter

Das 10 Meter lange aktive USB 2.0-Verlängerungskabel USB2AAEXT10M verfügt über einen USB A-Stecker und eine USB A-Buchse und bietet eine aktive Verlängerung der Reichweite von USB 2.0-Geräten auf bis zu 10 Meter.

Das aktive USB 2.0-Verlängerungskabel ist ein All-in-One-Kabel zur Überwindung von Entfernungsbeschränkungen und Stromquellen Beschränkungen und enthält bus-betriebene aktive Schaltkreise zur Gewährleistung von Leistung über die Längenbeschränkungen von Standard-USB-Kabeln hinaus.

Bis zu 4 dieser Kabel können miteinander in Reihe verbunden werden und ermöglichen so insgesamt eine USB-Reichweit von bis zu 40 Metern. Falls erforderlich, kann das USB-Gerät über das mitgelieferte Universalnetzteil und eine Wandsteckdose mit Strom versorgt werden.

Das Repeater-Kabel USB2AAEXT10M unterstützt die gesamte USB 2.0-Bandbreite von 480 Mbit/s und wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Kein USB-Signalverlust, selbst bei einer Entfernung von bis zu 10 Metern
- Stromversorgung Ihrer USB-Geräte direkt über USB-Port oder über das mitgelieferte externe Universal-Netzteil
- Verbinden Sie bis zu 4 Kabel, um eine Verbindungsentfernung von bis zu 40 Metern zwischen USB 2.0-Geräten zu erreichen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
10 m
Gewicht
500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
677 g
Weitere Suchbegriffe: usb extender, startech usb extender
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB2AAEXT15M
ab € 65,92*
Zubehör
StarTech.com
USB2AAEXT20M
ab € 74,38*
Zubehör
StarTech.com
USB2AAEXT35M
ab € 141,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.