Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Light-Heavy, Nylon, Natural, 250pc Kabelbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Light-Heavy, Nylon, Natural, 250pc Kabelbinder
Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Light-Heavy, Nylon, Natural, 250pc Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     3461-40144101
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4H-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder braun
kabelbinder
kabelbinder braun
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
368 mm
Merkmale
Material
Nylon
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 23,40*
€ 31,205*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 39,25*
€ 52,54*
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,56*
€ 76,06*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,13*
€ 78,61*
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,225*
€ 79,235*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 31,205*
€ 37,13395
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 30,44*
€ 36,2236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,81*
€ 35,4739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,83*
€ 34,3077
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,72*
€ 32,9868
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,40*
€ 27,846
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0936* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 62,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.