Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Standard, Flame Retardant, Ivory, 1000pc Kabelbinder Nylon Elfenbein


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Standard, Flame Retardant, Ivory, 1000pc Kabelbinder Nylon Elfenbein
Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Standard, Flame Retardant, Ivory, 1000pc Kabelbinder Nylon Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1809592
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4S-M69
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pvc weiß
kabelbinder
kabelbinder weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
368 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Elfenbein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,23696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 338,51*
€ 402,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 338,44*
€ 402,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 313,37*
€ 372,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 280,48*
€ 333,77
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 278,70*
€ 331,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 276,93*
€ 329,55
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 267,74*
€ 318,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 236,96*
€ 281,98
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 180,78*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,21*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 18,96*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 311,75*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 436,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.