Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Kabeltrommel
>
Leertrommel
>
Artikel
Brennenstuhl BN-HASP01
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-18290569
Hersteller:
Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
1208010
EAN/GTIN:
4007123005307
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Produktfarbe
Blau
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelleertrommel
,
Leer Trommel
,
Leertrommel
,
Stromverlängerungskabel
,
Verlängerungskabel
,
Verlängerungsschnur
,
brennenstuhl stromverlängerungskabel
,
verlängerungskabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,73*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brobusta IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel 40m (aus Spezialkunststoff, Baustelleneinsatz und Einsatz im Außenbereich, Made in Germany)
Brennenstuhl
1318930
ab € 80,3899*
Zubehör
Garant Bretec IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel (50m Kabel in rot, Spezialkunststoff, Baustelleneinsatz und ständiger Einsatz im Außenbereich, Made in Germany)
Brennenstuhl
1238930
ab € 104,02*
Zubehör
Garant Bretec IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel 40m (aus Spezialkunststoff, für Baustelleneinsatz und ständiger Einsatz im Außenbereich, Made in Germany)
Brennenstuhl
1208930
ab € 66,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen