| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-18290629 Herst.-Nr.: 25 25 160 EAN/GTIN: 4003773016007 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Knipex-Qualität – die Flachrundzange
Die Flachrundzange von Knipex ist ein Werkzeug für professionelle Anwender aus verschiedenen Handwerksbranchen.
Wer täglich Werkzeuge professionell verwendet, erwartet eine Qualität, die leichtes und sicheres Arbeiten ermöglicht. Das Werkzeug soll zudem viele harte Einsatzjahre halten.
Wir schmieden unsere Werkzeuge deshalb aus hochwertigen Werkstoffen, bearbeiten sie mit hoher Präzision auf modernen Werkzeugmaschinen und härten sie durch mehrfache sorgfältige Wärmebehandlung.
In jeder Zange von Knipex stecken über 130 Jahre Spezialisten-Know-How. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Diagonale Zange | ![](/p.gif) | Maximaler Rohrdurchmesser | 2.5 mm | ![](/p.gif) | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | ![](/p.gif) | Material | Chrom | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 160 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 143 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektronikhalbrundzange, Elektronikradiozange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, knipex flachzange 160mm, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange knipex |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |