Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AeraMax DX95 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes AeraMax DX95 Weiß
Fellowes AeraMax DX95 Weiß
Fellowes AeraMax DX95 Weiß
Fellowes AeraMax DX95 Weiß
Fellowes AeraMax DX95 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18305424
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9393801
EAN/GTIN:
     50043859664684
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
640 mm
Filterung
HEPA-Filter
Ja
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Merkmale
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
18 m³
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,26*
€ 272,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 226,20*
€ 269,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 224,38*
€ 267,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,17*
€ 266,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,88*
€ 264,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9287201
ab € 29,77*
Zubehör
Fellowes
9324201
ab € 26,03*
Zubehör
Fellowes
9287201+9324201
ab € 88,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.