Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9287201 Luftreinigerzubehör Luftreinigerfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9287201 Luftreinigerzubehör Luftreinigerfilter
Fellowes 9287201 Luftreinigerzubehör Luftreinigerfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20162065
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9287201
EAN/GTIN:
     438596515972
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
  • Der True HEPA Filter filtert 99,97% aller luftübertragenen Partikel so klein wie 0,3 Mikrometer, inklusive Schimmelpilze, Pollen, Staubmilben, Allergene und Zigarettenrauch
    - Kompatibel mit Fellowes® AeraMax™ DX95 Luftreiniger
    - Der True HEPA Filter sollte ca. alle 12 Monate ersetzt werden, um eine optimale Leistung des Luftreinigers zu gewährleisten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320.7 mm
Tiefe
30.2 mm
Höhe
414.3 mm
Gewicht
380 g
Technische Details
Produkttyp
Luftreinigerfilter
Markenkompatibilität
Fellowes
Effizienz
99.97 %
Produktfarbe
Weiß
Filtertyp
HEPA
Kompatibilität
AeraMax DX95
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84219990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9287101
ab € 23,16*
Zubehör
Fellowes
9324001
ab € 15,07*
Zubehör
Fellowes
9370001
ab € 20,63*
Zubehör
Fellowes
9372101
ab € 15,07*
Zubehör
Fellowes
9406402
ab € 8,18*
Zubehör
Fellowes
9406502
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.