| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-18307267 Herst.-Nr.: 42517 EAN/GTIN: 757120425175 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | HDMI | | Anschluss 2 | DVI-D | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Datenübertragungsrate | 10.2 Gbit/s | | Kabelmaterial | Kupfer | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 80 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 85 °C | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi hdmi kabel 3m, adapterkabel dvi, adapterkabel hdmi dvi |
| | |
| |