Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-LCD 2901 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-LCD 2901 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz
Techly ICA-LCD 2901 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz
Techly ICA-LCD 2901 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz
Techly ICA-LCD 2901 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz
Techly ICA-LCD 2901 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz
Techly ICA-LCD 2901 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz
Techly ICA-LCD 2901 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz
Techly ICA-LCD 2901 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18492380
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD 2901
EAN/GTIN:
     8057685301443
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Anzahl Scharniere
2
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe (min)
65 mm
Tiefe (max)
260 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
1838 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
37 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
19 "
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-12 - 0 °
Swivel Winkel
180 °
Schwenkwinkelbereich
0 - 180 °
Abstand zur Wand (max)
260 mm
Abstand zur Wand (min)
65 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.