Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BTV501 119,4 cm (47") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BTV501 119,4 cm (47") Schwarz
B-Tech BTV501 119,4 cm (47") Schwarz
B-Tech BTV501 119,4 cm (47") Schwarz
B-Tech BTV501 119,4 cm (47") Schwarz
B-Tech BTV501 119,4 cm (47") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18588291
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BTV501/B
EAN/GTIN:
     5019318440076
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
0.023 cm³
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
291 mm
Tiefe (max)
46 mm
Höhe
255 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
47 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
225 x 200 mm
Geeignet für Computermonitor
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Abstand zur Wand (max)
101 mm
Abstand zur Wand (min)
44 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT8225/B
ab € 484,73*
Zubehör
B-Tech
BT8432-PRO/B
ab € 136,37*
Zubehör
B-Tech
BT9903/B
ab € 144,31*
Zubehör
B-Tech
BTV520/B
ab € 41,39*
Zubehör
B-Tech
BTV521/B
ab € 59,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.