Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8432 2,03 m (80") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8432 2,03 m (80") Schwarz
B-Tech BT8432 2,03 m (80") Schwarz
B-Tech BT8432 2,03 m (80") Schwarz
B-Tech BT8432 2,03 m (80") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24743721
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8432-PRO/B
EAN/GTIN:
     5019318084294
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Volumen Hauptkarton
38000 cm³
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe (min)
21 mm
Tiefe (max)
148 mm
Höhe
420 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Maximale Bildschirmgröße
80 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
49 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Abstand zur Wand (max)
148 mm
Abstand zur Wand (min)
81 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7260/B
ab € 13,84*
Zubehör
B-Tech
BT7371/B
ab € 64,02*
Zubehör
B-Tech
BT7372/B
ab € 67,75*
Zubehör
B-Tech
BT7373/B
ab € 92,80*
Zubehör
B-Tech
BT7374/B
ab € 162,04*
Zubehör
B-Tech
BT7384/B
ab € 201,47*
Zubehör
B-Tech
BT7502/B
ab € 13,79*
Zubehör
B-Tech
BT8431/B
ab € 60,49*
Zubehör
B-Tech
BTF840/BB
ab € 772,62*
Zubehör
B-Tech
BTF841/BB
ab € 963,75*
Zubehör
B-Tech
BTF841/BS
ab € 971,80*
Zubehör
B-Tech
BTF842/BB
ab € 1.014,66*
Zubehör
B-Tech
BTF842/BS
ab € 1.044,80*
Zubehör
B-Tech
BTF843/BS
ab € 956,58*
Zubehör
B-Tech
BTF843/BB
ab € 959,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.