Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg MicroUSB Sync/Charge Cable 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg MicroUSB Sync/Charge Cable 3m
Sandberg MicroUSB Sync/Charge Cable 3m
Sandberg MicroUSB Sync/Charge Cable 3m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18666704
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     440-72
EAN/GTIN:
     5705730440724
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Verlängerung
Mit dem Sandberg Sync and Charge Cable können Sie eine Synchronisation mit Ihrem Computer durchführen
und die Akkus direkt von dort oder von einem Ladegerä mit einem USB-Anschluss laden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
74 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.