Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etiketten transparent glasklar A4 210x297 mm transparent klar Folie glänzend 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA Etiketten transparent glasklar A4 210x297 mm transparent klar Folie glänzend 25 St.
HERMA Etiketten transparent glasklar A4 210x297 mm transparent klar Folie glänzend 25 St.
HERMA Etiketten transparent glasklar A4 210x297 mm transparent klar Folie glänzend 25 St.
Artikel-Nr.:
     1682-129111103
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8020
EAN/GTIN:
     4008705080200
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Transparente glasklare Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Hochglänzend, perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen. Ideal auf Glas und glänzenden Oberflächen, Plastik, Metall und farbigem Untergrund. Als hochwertiges Produktetikett, für repräsentative Unterlagen und Geschenkboxen, zur Kennzeichnung von Büroutensilien, als Schaufensteraufkleber und Türschild, oder zum Adressieren. No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
363 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Drucktechnologie
Laser
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Form
Rechteck
Wetterfestigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
210 mm
Etikettenhöhe
297 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
25 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
1 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 14,71*
€ 20,19*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 14,67*
€ 20,21*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,74*
€ 21,53*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,82*
€ 21,76*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,91*
€ 23,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,19*
€ 24,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,34*
€ 23,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,43*
€ 21,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,93*
€ 21,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,80*
€ 21,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,5884* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5115
ab € 6,08*
Zubehör
Herma
4909
ab € 14,80*
Zubehör
Herma
4906
ab € 15,24*
Zubehör
Herma
4908
ab € 14,95*
Zubehör
Herma
4907
ab € 15,10*
Zubehör
Herma
4693
ab € 18,90*
Zubehör
Herma
4698
ab € 17,83*
Zubehör
Herma
4690
ab € 17,89*
Zubehör
Herma
4691
ab € 18,21*
Zubehör
Herma
4692
ab € 19,45*
Zubehör
Herma
4683
ab € 15,69*
Zubehör
Herma
4680
ab € 15,18*
Zubehör
Herma
4684
ab € 15,24*
Zubehör
Herma
4681
ab € 15,65*
Zubehör
Herma
4682
ab € 14,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.