Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRCS138 USB Kabel 1,2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRCS138 USB Kabel 1,2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
MediaRange MRCS138 USB Kabel 1,2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19345191
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRCS138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb anschlusskabel schwarz
MediaRange USB Kabel für Smartphones (USB auf Micro USB) 1,2m, schwarz - Smartphone - Ladekabel/Datenkabel um über den Computer zu synchronisieren und zum Laden über ein beliebiges USB-Ladegerät. - Adapter Typ: USB 2.0 auf USB 2.0 Stecker Micro-B - Kabellänge: 1,2m - Farbe: schwarz - Anschluss A: USB 2.0 - Anschluss B: USB 2.0 Micro-B - Daten-/Ladekabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel b
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.