Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Antennenverlängerungskabel
>
Artikel
Cisco 15m ULL LMR 240 Koaxialkabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-19363180
Hersteller:
Cisco
Herst.-Nr.:
4G-CAB-ULL-50
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
antennen-verlängerungskabel 15m
antennen verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabeltyp
ULL LMR 240
Zertifizierung
4G LTE
Sonstige Funktionen
Stecker
TNC
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Koaxialkabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,84*
€ 739,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,55*
€ 728,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,67*
€ 708,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,65*
€ 690,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,26*
€ 644,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco 15m LL LMR 240 Koaxialkabel TNC Male TNC Female Schwarz
Cisco
4G-CAB-LMR240-50=
ab € 371,73*
Zubehör
Cisco 4G-CAB-LMR240-75 Koaxialkabel 23 m TNC Male TNC Female Schwarz
Cisco
4G-CAB-LMR240-75
ab € 519,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen