Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 4G-CAB-LMR240-75 Koaxialkabel 23 m TNC Male TNC Female Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 4G-CAB-LMR240-75 Koaxialkabel 23 m TNC Male TNC Female Schwarz
Cisco 4G-CAB-LMR240-75 Koaxialkabel 23 m TNC Male TNC Female Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24250875
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     4G-CAB-LMR240-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
23 m
Anschluss 1
TNC Male
Anschluss 2
TNC Female
Kabeltyp
LMR240
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Frequenzband
0.8 - 2.6 GHz
Zertifizierung
4G LTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,69*
€ 694,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,47*
€ 675,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,56*
€ 650,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,20*
€ 624,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,45*
€ 600,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
4G-CAB-LMR240-50=
ab € 358,35*
Zubehör
Cisco
4G-CAB-ULL-50
ab € 523,50*
Zubehör
Cisco
4G-AE010-R
ab € 134,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.