Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 15m LL LMR 240 Koaxialkabel TNC Male TNC Female Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 15m LL LMR 240 Koaxialkabel TNC Male TNC Female Schwarz
Cisco 15m LL LMR 240 Koaxialkabel TNC Male TNC Female Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11836560
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     4G-CAB-LMR240-50=
EAN/GTIN:
     882658440045
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
antennen-verlängerungskabel tnc
antennen verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
TNC Male
Anschluss 2
TNC Female
Kabeltyp
LL LMR 240
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Frequenzband
0.8 - 2.6 GHz
Zertifizierung
4G LTE
Weitere Suchbegriffe: antennen-verlängerungskabel 15m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,33*
€ 446,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,56*
€ 445,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,58*
€ 438,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,90*
€ 436,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,49*
€ 427,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
4G-CAB-ULL-50
ab € 527,96*
Zubehör
Cisco
4G-AE010-R
ab € 134,53*
Zubehör
Cisco
4G-CAB-LMR240-75
ab € 505,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.