Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 63267 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 63267 Montage-Kit
Goobay 63267 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19452829
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     63267
EAN/GTIN:
     4040849632679
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
VESA-Adapter erweitert das VESA-Maß auf 200x100/200x200mm - wird befestigt am VESA Halterkopf des TV-Wandhalters - Erweitert VESA-Maß auf 200x100 / 200x200mm - Maximale Belastung abhänig vom Wandhalter - aus hochwertigem Metall gefertigt - pulverbeschichtet - inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Material
Stahl
Projektionsflächenkapazität
10 - 32 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.697 g
Breite
220 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
220 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49745
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.