Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite UR030-003 USB Kabel USB 2.0 0,91 m USB A Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite UR030-003 USB Kabel USB 2.0 0,91 m USB A Mini-USB B Schwarz
Tripp Lite UR030-003 USB Kabel USB 2.0 0,91 m USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-3F10197
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     UR030-003
EAN/GTIN:
     0037332179524
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
USB - USB Adapter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332179521
Breite des Versandkartons
218.4 mm
Höhe des Versandkartons
25.4 mm
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.91 m
Breite
6.4 mm
Tiefe
203.2 mm
Höhe
6.4 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.4 mm
Verpackungstiefe
203.2 mm
Verpackungshöhe
6.4 mm
Paketgewicht
20 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,95*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,47*
€ 4,85*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,40*
€ 12,53*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B032-VU1
ab € 301,53*
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,52*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,20*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 18,07*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,38*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-LRA-WH
ab € 12,14*
Zubehör
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,45*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,57*
Zubehör
Tripp Lite
M102-003-WH
ab € 19,48*
Zubehör
Tripp Lite
U005-10I
ab € 4,09*
Zubehör
Tripp Lite
U022-006-BE
ab € 1,99*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010
ab € 2,77*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010-BE
ab € 2,37*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010-R
ab € 9,56*
Zubehör
Tripp Lite
U022-015
ab € 6,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.