Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite UR050-003 Universelles umkehrbares USB 2.0-Kabel (umkehrbares A auf 5Pin Micro B Stecker/Stecker), 1 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19529934
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     UR050-003
EAN/GTIN:
     0037332179555
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel 0,9m
Das 0,91 cm lange USB-2.0-A-zu-Mikro-B-Kabel UR050-003 von Tripp Lite verfügt über einen universellen/umkehrbaren „A“-Anschluss, sodass die Positionierung des „A“-Anschlusses zum Anschließen leicht gefunden werden kann. Micro-USB ist die nächste Generation von USB-Anschlüssen, die an Mobiltelefonen, PDAs, USB On-the-Go (OTG)-Geräten, Digitalkameras und anderen Geräten zu finden sein werden. Der Micro-USB ist kleiner und haltbarer (10.000 Steckzyklen) als die bestehenden Mini-B-Steckverbinder und kann auch Strom- und Datenübertragungen verarbeiten. Das USB Implementers Forum (USB-IF) hat den Micro-USB entwickelt, um viele der herstellerspezifischen Ministecker zu ersetzen, die bei den Digitalgeräten verschiedener Hersteller zu finden sind. Dieser Anschluss wird der Standard-USB-Anschluss bei den Telefonen der großen Mobiltelefonhersteller sein. USB 2.0-eingestufte Kabel können Datenübertragungsraten von 480 Mbit/s verarbeiten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332179552
Breite des Versandkartons
238.8 mm
Höhe des Versandkartons
154.9 mm
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.91 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
50 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,42*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,23*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 18,11*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,20*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-LRA-WH
ab € 12,00*
Zubehör
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,46*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK-10
ab € 94,50*
Zubehör
Tripp Lite
M102-003-WH
ab € 18,44*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-MICROA
ab € 17,34*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA
ab € 23,72*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA-A
ab € 14,75*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA
ab € 23,21*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA-A
ab € 22,38*
Zubehör
Tripp Lite
P566-010-VGA
ab € 27,46*
Zubehör
Tripp Lite
P566-015-VGA
ab € 30,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.