Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite UR024-006 USB Kabel USB 2.0 1,83 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite UR024-006 USB Kabel USB 2.0 1,83 m USB A Schwarz
Tripp Lite UR024-006 USB Kabel USB 2.0 1,83 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19587288
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     UR024-006
EAN/GTIN:
     0037332179593
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332179590
Breite des Versandkartons
457.2 mm
Höhe des Versandkartons
406.4 mm
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.83 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
60 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,61*
Zubehör
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,24*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 15,99*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 24,00*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-HD
ab € 16,27*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-LRA-WH
ab € 13,12*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,30*
Zubehör
Tripp Lite
U005-10I
ab € 4,05*
Zubehör
Tripp Lite
U022-006-BE
ab € 2,00*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010
ab € 4,40*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010-BE
ab € 1,85*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010-R
ab € 8,89*
Zubehör
Tripp Lite
U022-015
ab € 6,04*
Zubehör
Tripp Lite
U022AB-006-WH
ab € 4,80*
Zubehör
Tripp Lite
U022AB-010-WH
ab € 6,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.