| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-19609837 Herst.-Nr.: 60580 EAN/GTIN: 4040849605802 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - angespritze Stecker
- High Quality - HDTV bis 1080p . - Signalrichtung: DVI zu HDMI
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | DVI-D | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | HDMI | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi dvi 2m, adapterkabel dvi, adapter dvi dvi |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |