Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold 87106 Haartrockner 1200 W Metallisch, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold 87106 Haartrockner 1200 W Metallisch, Silber
Unold 87106 Haartrockner 1200 W Metallisch, Silber
Unold 87106 Haartrockner 1200 W Metallisch, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19613761
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     87106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Föhn
Fön
Der klappbare Reisehaartrockner Tazer von UNOLD® ist auf der ganzen Welt zuhause. Möglich macht’s die umschaltbare Voltleistung. Ein Handgriff und schon ist das Gerät von 230 auf 110 Volt umgestellt und umgekehrt. Mit seinen 1.000 bis 1.200 Watt und den zwei Heiz-/Gebläsestufen trocknet der Tazer auch langes Haar wie von selbst. Wird`s zu heiß, schnell die Cool-Air-Kühlstufe einschalten und schon strömt‘s kühl ins Haar. Nach Gebrauch wird der Tazer einfach an der praktischen Aufhängeöse mit Knickschutztülle aufgehängt. Den Tazer gibt es in den Farben metallic silber oder metallic rot/silber. - Leistung: 1000 bis 1200 W. - Umschaltbar 230/110 V, 50 Hz. - Klappbarer Reisehaartrockner. - 2 Heizstufen, 2 Gebläsestufen. - Cool-Air-Kühlstufe. - Überhitzungsschutz. - Knickschutztülle mit Aufhängeöse. - Abnehmbare Ondulierdüse / Einlassluftgitter. - Kabellänge: 180 cm.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Metallisch, Silber
Kabellänge
1.8 m
Überhitzungsschutz
Ja
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
183 mm
Höhe
228 mm
Gewicht
350 g
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
110-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Doppelspannung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.