Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50581 Videokabel-Adapter 3 m HDMI DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 50581 Videokabel-Adapter 3 m HDMI DVI-D Schwarz
Goobay 50581 Videokabel-Adapter 3 m HDMI DVI-D Schwarz
Goobay 50581 Videokabel-Adapter 3 m HDMI DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1967497
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50581
EAN/GTIN:
     4040849505812
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, WEEE
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.