Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann DESK 2 Verlängerungskabel 0,2 m 2 AC-Ausgänge Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann DESK 2 Verlängerungskabel 0,2 m 2 AC-Ausgänge Schwarz, Weiß
Bachmann DESK 2 Verlängerungskabel 0,2 m 2 AC-Ausgänge Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20843232
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.228
EAN/GTIN:
     4016514059294
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DESK 2 ist eine Steckdosenleiste, die in zahlreichen Anwendungsbereichen zum Einsatz und mit verschiedenen Kommunikationsmodulen bestückt werden kann.

DESK 2 ist eine Steckdosenleiste, die mit verschiedenen Kommunikationsmodulen bestückt werden kann. Sie wurde für die flexible Nutzung im Büro, in Besprechungsräumen, im Home-Office oder für das DeskSharing konzipiert. Aber auch zuhause leistet DESK 2 gute Dienste.

Die Steckdosenleiste ist aus Aluminium gefertigt und in unterschiedlichen Farben erhältlich. Die Anschlüsse werden an die normierten Modulfenster geschraubt und können einfach umgerüstet werden.

JETZT NEU: DESK 2 ist in über 200 RAL-Farben auf Anfrage erhältlich!
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
239.2 mm
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.