Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly Clark 7936 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kimberly Clark 7936 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Weiß
Kimberly Clark 7936 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20869908
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7936
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
293 mm
Technische Details
Typ
Rollenpapier-Handtuchspender
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Dekontaminations-Tücher, Dekontaminationstücher, Desinfektion Tuch, Desinfektions Tuch, Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionstuchspender, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchspender kimberly clark weiß, desinfektionstuch, handtuchspender kimberly clark
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,39* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 140 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.