Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86268 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86268 Montage-Kit
DeLOCK 86268 Montage-Kit
DeLOCK 86268 Montage-Kit
DeLOCK 86268 Montage-Kit
DeLOCK 86268 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24966277
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86268
EAN/GTIN:
     4043619862689
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
modulare patchpanel
Dieses Panel von Delock können Sie als Kleinverteiler auf dem Tisch, an der Wand oder auf einem Kabelkanal verwenden. Zwei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten erlauben eine vielseitige und flexible Installation. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 6 Keystone Modulen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
49 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
18214
ab € 2,11*
Zubehör
Delock
86128
ab € 0,87*
Zubehör
Delock
86235
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.