Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink CS1300-020 Videokabel-Adapter 2 m DVI HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink CS1300-020 Videokabel-Adapter 2 m DVI HDMI Schwarz
PureLink CS1300-020 Videokabel-Adapter 2 m DVI HDMI Schwarz
PureLink CS1300-020 Videokabel-Adapter 2 m DVI HDMI Schwarz
PureLink CS1300-020 Videokabel-Adapter 2 m DVI HDMI Schwarz
PureLink CS1300-020 Videokabel-Adapter 2 m DVI HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21302636
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     CS1300-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
CS1300 - High Speed HDMI / DVI Kabel
Verbinden Sie ein HDMI Gerät mit einem DVI Gerät!
Das High Speed HDMI zu Single Link DVI-D Kabel CS1300 unserer Cinema Serie besticht durch Optik und Technik. Dank seiner soliden Verarbeitung und der guten Griffigkeit ist es ein verlässlicher Begleiter für die Adaptierung Ihrer HDMI und DVI Anschlüsse. Mit den neuesten Spezifikationen und einer hochreinen, 3-fach geschirmten Leitertechnik ausgestattet, erlaubt es Ihnen Auflösungen von bis zu 1920xx1200 (WUXGA).Die Stecker lassen sich gut anfassen und bedienen, so wie Sie es von PureLink kennen. Die Design-Verpackungen sind für den Point-of-Sale optimiert und somit ein echter Hingucker.

KEINE KOMPROMISSE IN BILD, TON UND VERARBEITUNG FÜR MULTIMEDIA ANWENDUNGEN
Der Name Cinema Serie hält, was er verspricht: Erleben Sie HDTV Kinofeeling dank allerneuester HDMI/DVI Spezifikationen. Auflösungen mit bis zu 1920x1200 sind ebenso garantiert, wie alle bekannten Features von DVI und HDMI.

Die neueste Generation
Die hochwertigen PureLink HDMI/DVI Adapterkabel unserer Cinema Serie entsprechen jederzeit den aktuellen HDMI und DVI Spezifikation ‒ sobald es Neuerungen oder Updates gibt, werden diese unverzüglich von PureLink umgesetzt. Dieses Kabel entspricht der aktuellsten Norm von HDMI High Speed und DVI SingleLink. Darüber hinaus ist es natürlich zu allen älteren HDMI und DVI Spezifikationen abwärtskompatibel.

Hochwertige Materialien und dreifache Schirmung
Eine hochreine Leitertechnologie sowie eine dreifache Schirmung schaffen bei diesem PureLink Kabel die besten Voraussetzungen für eine fehler- und störungsfreie Signalübertragung. Die passgenauen Stecker sind 24 Karat vergoldet und sorgen so für eine perfekte Verbindung.

Haptik und Optik in Perfektion
Für die Cinema Serie  wurden die Stecker aller Kabel praxisorientiert überarbeitet. Sie wurden mit einer speziellen Griffmulde und einer Finne an der Oberseite ausgestattet, damit Sie niemals den Halt verlieren. Darüber hinaus erhielten Kabel und Verpackungen ein neues, zeitgemäßes und zukunftsorientiertes Design.

Profi-Qualität
Mit einem PureLink Produkt entscheiden Sie sich immer für erstklassige Profi-Qualität. PureLink HDMI/DVI Adapterkabel meistern die Herausforderung, auch bei höchsten Datenraten Bilder perfekt zu übertragen. Unsere HDMI/DVI Adapterkabel sind auf die Anforderungen von HDTV optimiert, sodass keinerlei Pixelfehler zu befürchten sind.

Abwärtskompatibel
Dieses PureLink Kabel ist zu allen vorherigen HDMI und DVI Versionen abwärtskompatibel. Sie müssen also nicht darauf achten, welche HDMI Versionen Ihre Geräte unterstützen.

Empfohlene Verwendung
Das CS1300 eignet sich optimal für  die Verbindung von einem DVI-fähigen Gerät und einem Gerät mit HDMI-A Anschluss.
Sie können es beispielsweise zwischen PC, DVD-Player oder Blu-ray-Player und LCD-TV, LED-TV, Plasma-TV, Beamer oder Projektor verwenden. Dieses Kabel unterstützt alle HDMI und DVI Versionen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI
Anschluss 2
HDMI
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.