Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAP-B-201U-A Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAP-B-201U-A Montage-Kit
RAM Mounts RAP-B-201U-A Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21350129
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAP-B-201U-A
EAN/GTIN:
     793442901614
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kugeldurchmesser
25.4 mm
Material
Komposite, Gummi
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
61.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-201-A
ab € 14,55*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-201-C
ab € 20,92*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-201U
ab € 15,74*
Ähnlich
RAM Mounts
RAP-B-200-2U
ab € 24,43*
Ähnlich
RAM Mounts
RAP-B-201U
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.