Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-B-201-A Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-B-201-A Montage-Kit
RAM Mounts RAM-B-201-A Montage-Kit
RAM Mounts RAM-B-201-A Montage-Kit
RAM Mounts RAM-B-201-A Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32974407
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-B-201-A
EAN/GTIN:
     793442120114
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Kompatibilität
RAM-B-231U, RAM-B-337U, RAP-B-378U, RAP-B-397-1U, RAP-B-400U, RAM-B-202U, RAM-B-231Z-2U, RAM-B-238U, RAM-B-252U, RAM-B-346U
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
127 g
Höhe
61.4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-201-C
ab € 20,91*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-201U
ab € 15,75*
Ähnlich
RAM Mounts
RAP-B-200-2U
ab € 24,38*
Ähnlich
RAM Mounts
RAP-B-201U
ab € 10,50*
Ähnlich
RAM Mounts
RAP-B-201U-A
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.