Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-B-201-C Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-B-201-C Montage-Kit
RAM Mounts RAM-B-201-C Montage-Kit
RAM Mounts RAM-B-201-C Montage-Kit
RAM Mounts RAM-B-201-C Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68709276
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-B-201-C
EAN/GTIN:
     793442120121
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kugeldurchmesser
25.4 mm
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
317 g
Höhe
152.4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-201
ab € 15,75*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-201-A
ab € 14,56*
Ähnlich
RAM Mounts
RAP-B-200-2U
ab € 24,38*
Ähnlich
RAM Mounts
RAP-B-201U
ab € 10,50*
Ähnlich
RAM Mounts
RAP-B-201U-A
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.