Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATIKA 319004 Betonmischer 1800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATIKA 319004 Betonmischer 1800 W
ATIKA 319004 Betonmischer 1800 W
ATIKA 319004 Betonmischer 1800 W
ATIKA 319004 Betonmischer 1800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22152433
Hersteller:
     ATIKA
Herst.-Nr.:
     319004
EAN/GTIN:
     4004265010947
Suchbegriffe:
Betonmischer
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Maximale Eingangsleistung
1800 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
150 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
650 RPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7500 g
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,49*
€ 233,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.