Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 7m, Displayport mini - Displayport mini Mini DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 7m, Displayport mini - Displayport mini Mini DisplayPort Weiß
DeLOCK 7m, Displayport mini - Displayport mini Mini DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22320522
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83470
EAN/GTIN:
     4043619834709
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
displayport kabel
Dieses mini Displayport Kabel von Delock dient z.B. zum Anschluss eines Monitors mit mini Displayport Schnittstelle an ein Mac System.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
30
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83484
ab € 8,76*
Zubehör
Delock
82424
ab € 10,43*
Zubehör
Delock
82438
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.