Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83484 DisplayPort-Kabel 5 m Mini DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83484 DisplayPort-Kabel 5 m Mini DisplayPort Weiß
DeLOCK 83484 DisplayPort-Kabel 5 m Mini DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23156546
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83484
EAN/GTIN:
     4043619834846
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Nutzen Sie dieses Delock mini Displayport Kabel, um zum Beispiel einen Monitor an Ihr System anzuschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
AWG Kabelgröße
32
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82775
ab € 3,93*
Zubehör
Delock
83470
ab € 5,17*
Zubehör
Delock
82772
ab € 11,43*
Zubehör
Delock
82794
ab € 3,74*
Zubehör
Delock
82795
ab € 4,23*
Zubehör
Delock
83473
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.