Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Men's WC Symbol Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable Men's WC Symbol Silber
Durable Men's WC Symbol Silber
Durable Men's WC Symbol Silber
Durable Men's WC Symbol Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2242919
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     495123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damen- / Herrentoilette
Piktogramm Damen/Herrentoilette
Symbolschild Damen/Herren
Hinweisschild Herren
So gelingt Orientierung auf den ersten Blick: Die selbstklebenden Piktogramm Schilder punkten mit leicht verständlichen Symbolen.
Gefertigt aus hochwertigem gebürsteten Edelstahl
Kratzfester und unempfindlicher Druck
Vielseitiges und leicht verständliches Hinweisschild
Mit beiliegendem Klebepad zur Befestigung an den verschiedensten Oberflächen
Motiv: WC-Symbol Herren
Maße: 90 x 120 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 290 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
490061
ab € 2,81*
Ähnlich
Durable
490165
ab € 3,11*
Ähnlich
Durable
490065
ab € 3,11*
Ähnlich
Durable
490723
ab € 3,91*
Ähnlich
Durable
490161
ab € 2,81*
Ähnlich
Durable
491268
ab € 4,49*
Ähnlich
Durable
492123
ab € 3,81*
Ähnlich
Durable
493823
ab € 3,86*
Ähnlich
Durable
495723
ab € 8,01*
Ähnlich
Durable
495923
ab € 8,32*
Ähnlich
Durable
495823
ab € 8,32*
Ähnlich
Durable
495623
ab € 7,88*
Ähnlich
Durable
495423
ab € 7,87*
Ähnlich
Durable
490623
ab € 3,86*
Ähnlich
Durable
492023
ab € 3,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.