Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillstab Sichtmappe original A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rillstab Sichtmappe original A4
Rillstab Sichtmappe original A4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2246962
Hersteller:
     Rillstab
Herst.-Nr.:
     99424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Die Rillstab-Sichtmappe A4 besteht aus geädertem Kunststoffmaterial. In der Mitte die Rillstab-Mechanik ausgestattet mit 20 Innentaschen (= 40x A4). An der rechten Innenseite gibt es ein vertikales Einsteckfach über die gesamte Höhe für A4-Dokumente. Farbe schwarz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Taschenanzahl
20 Taschen
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rillstab
98034
ab € 25,45*
Zubehör
Rillstab
99004
ab € 28,49*
Zubehör
Rillstab
99434
ab € 11,82*
Zubehör
Rillstab
99444
ab € 13,25*
Zubehör
Rillstab
99454
ab € 15,49*
Zubehör
Rillstab
99464
ab € 17,27*
Zubehör
Rillstab
99484
ab € 23,29*
Zubehör
Rillstab
99494
ab € 24,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.