Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillstab Sichtmappe original A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rillstab Sichtmappe original A4
Rillstab Sichtmappe original A4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2251370
Hersteller:
     Rillstab
Herst.-Nr.:
     99484
EAN/GTIN:
     8422688018603
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Die Rillstab-Sichtmappe A4 besteht aus geädertem Kunststoffmaterial. In der Mitte die Rillstab-Mechanik ausgestattet mit 80 Innentaschen (= 160x A4). An der rechten Innenseite gibt es ein vertikales Einsteckfach über die gesamte Höhe für A4-Dokumente. Farbe schwarz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Taschenanzahl
80 Taschen
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rillstab
99334
ab € 20,34*
Zubehör
Rillstab
99004
ab € 28,49*
Zubehör
Rillstab
99424
ab € 9,07*
Zubehör
Rillstab
99434
ab € 11,82*
Zubehör
Rillstab
99444
ab € 13,25*
Zubehör
Rillstab
99454
ab € 15,49*
Zubehör
Rillstab
99464
ab € 17,27*
Zubehör
Rillstab
99494
ab € 24,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.