Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 103030 Table Chef Pure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 103030 Table Chef Pure
Princess 103030 Table Chef Pure
Princess 103030 Table Chef Pure
Princess 103030 Table Chef Pure
Princess 103030 Table Chef Pure
Princess 103030 Table Chef Pure
Princess 103030 Table Chef Pure
Princess 103030 Table Chef Pure
Princess 103030 Table Chef Pure
Princess 103030 Table Chef Pure
Princess 103030 Table Chef Pure
Princess 103030 Table Chef Pure
Princess 103030 Table Chef Pure
Princess 103030 Table Chef Pure
Princess 103030 Table Chef Pure
Princess 103030 Table Chef Pure
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22609136
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.103030.01.403
EAN/GTIN:
     8712836306769
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill

Der trendige Princess 103030 Table Chef Pure passt mit seinem hochwertigen Bambusgehäuse perfekt zu jeder modernen Inneneinrichtung. Die Keramikbeschichtung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ist kratzfest. In der Mitte der Teppanyaki-Grillplatte befindet sich eine Tropfschale, in der austretende Fette und Säfte aufgefangen werden. Genießen Sie ein gemütliches Abendessen für bis zu 4 Personen mit dieser eleganten Princess Teppanyaki-Grillplatte. Ihre neue bevorzugte Art der Speisenzubereitung.

Weiße kratzfeste Keramikbeschichtung
Eine Teppanyaki-Grillplatte ist die perfekte Art, um nicht nur Fleisch, Fisch und Gemüse zuzubereiten, sondern auch Frühstücksspeisen wie Bacon und Eier. Dank der innovativen Keramikbeschichtung heizt sich der Teppanyaki-Grill sehr schnell auf bleibt lange Zeit warm. Sie brauchen noch nicht einmal Butter oder Öl, um Ihre Lebensmittel zu grillen. Austretendes Fett wird in der Tropfschale aufgefangen, was das Grillen mit dem Princess Table Chef Pure zu einer gesunden Art der Zubereitung macht.

Luxuriöses Bambusgehäuse
Der Princess Table Chef Pure ist eines der ansprechenden Produkte aus der Princess Pure-Serie. Alle Geräte haben ein spezielles Bambusdesign und passen perfekt zueinander. Bambus ist ein langlebiges und unempfindliches Material, das nicht nur wunderschön aussieht, sondern auch kühl bleibt, so dass Sie die Teppanyaki-Grillplatte problemlos anfassen und transportieren können.

Genießen Sie schöne Stunden mit Ihren Freunden und Ihrer Familie
Sie können die Teppanyaki-Grillplatte nicht nur als Ersatz für Ihre herkömmliche Bratpfanne benutzen, sondern auch dekorativ auf den Esstisch stellen, so dass sich jeder seine eigenen Speisen zubereiten kann. Die besonders große Bratfläche von 50x25 cm ist problemlos für 4 Personen geeignet. Zum Lieferumfang gehören auch vier Holzschaber, mit denen Sie Ihre Speisen wenden können, ohne die Antihaftbeschichtung zu beschädigen.

Auf alle Princess-Produkte wird eine Garantie von 24 Monaten gewährt.
Der Princess Table Chef Pure hat ein abtrennbares Stromkabel von 1,2 m Länge mit integriertem Thermostat. So können Sie stets die optimale Temperatur zum Grillen oder Braten wählen. Die Leistung von 2500 W Leistung sorgt dafür, dass sich die Teppanyaki-Grillplatte rasch aufheizt und garantiert Ihnen ein perfekt krosses Ergebnis.

Einfach zu reinigen
Da Fett und Saft aufgefangen werden und dank Antihaftbeschichtung keine Lebensmittelreste haften bleiben, lässt sich der Princess Table Chef Pure ganz einfach reinigen. Sie leeren nur die Tropfschale aus und stellen sie zusammen mit der Teppanyaki-Grillplatte in die Spülmaschine. Um die Patte noch mehr zu schützen, können Sie sie auch einfach mit einem feuchten Tuch abwischen.

Lieferumfang:
Princess 103030 Table Chef Pure, Fettauffangschale, 4 Holzschaber, Bedienungsanleitung

Besondere Merkmale:Einzigartige kratzfeste, weiße Teppanyaki-Keramikgrillplatte mit perfekter Hitzeverteilung für die Zubereitung von Fleisch, Fisch, Gemüse, Eiern und PfannkuchenLanglebiges Bambusgehäuse mit einem modernen Naturlook, der zu allen Geräten der Princess Pure-Serie passtGenießen Sie gemütliche Abende mit bis zu 4 Personen dank der großen Bratfläche von 50x25 cmDas leistungsstarke 2500-W-Heizelement heizt sich sehr schnell auf und bleibt lange Zeit warmLeicht zu reinigen mit Fettauffangschale und spülmaschinenfesten Teilen

Weitere Informationen:
Design
Gerätetyp
Arbeitsfläche
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Holz
Größe der Grilloberfläche (B x T)
500 x 250 mm
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Regelbare Temperatur
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Energie
Leistung
2500 W
AC Eingangsspannung
220-250 V
Leistungen
Teflonbeschichtet
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Spatel
4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3596 g
Verpackungsbreite
656 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
148 mm
Paketgewicht
4334 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.117000.01.001
ab € 22,72*
Zubehör
Princess
01.117001.01.001
ab € 29,16*
Zubehör
Princess
01.117002.01.001
ab € 32,99*
Zubehör
Princess
01.117300.01.001
ab € 61,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.