| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-22678533 Herst.-Nr.: MOD-FPMS2 EAN/GTIN: 735029301158 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 6140 g | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Höchstgewichtskapazität | 96 kg | | Projektionsflächenkapazität | 46 - 90 Zoll | | Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm | Ergonomie | Neigungswinkelbereich | -5 - 20 ° | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 5680 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Mastbefestigung, Monitor Vesa Adapter, Monitorhalter Adapter, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv, Komponent |
| | |
| |