Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U322-003-BK USB Kabel 0,91 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB B USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U322-003-BK USB Kabel 0,91 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB B USB A Schwarz
Tripp Lite U322-003-BK USB Kabel 0,91 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB B USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23064476
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U322-003-BK
EAN/GTIN:
     0037332183118
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350.5 mm
Höhe des Versandkartons
401.3 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332183115
Merkmale
Kabellänge
0.91 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB B
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Ursprungsland
Vietnam
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
50 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,61*
Zubehör
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,69*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,28*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 18,12*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,33*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-LRA-WH
ab € 12,20*
Zubehör
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,46*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 23,79*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-HD
ab € 17,13*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-LRA-WH
ab € 13,11*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,60*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-HD
ab € 24,31*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-WH
ab € 21,57*
Zubehör
Tripp Lite
M102-003-WH
ab € 19,49*
Zubehör
Tripp Lite
U005-10I
ab € 4,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.