Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker
>
Artikel
Tripp Lite U326-003-BK USB Kabel 0,91 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB B Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-23064481
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
U326-003-BK
EAN/GTIN:
0037332183170
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350.5 mm
Höhe des Versandkartons
398.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332183177
Merkmale
Kabellänge
0.91 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Ursprungsland
Vietnam
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
50 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
usb kabel a stecker auf micro stecker
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite Hochleistungsfähiges USB-A auf USB-C Kabel, USB 2.0, UHMWPE und Aramidfasern, (Stecker/Stecker), grau, 1,83 m
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,61*
Zubehör
Tripp Lite M100-003-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 0,9 m
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,28*
Zubehör
Tripp Lite M100-003-GY-MAX Hochbelastbares USB-A-zu-Lightning Sync-/Ladekabel, UHMWPE und Aramidfasern, MFi-zertifiziert - 0,91 m
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 18,12*
Zubehör
Tripp Lite M100-003-HD Hochbelastbares USB-A-zu-Lightning Sync-/Ladekabel, MFi-zertifiziert - Stecker/Stecker, USB 2.0, 0,91 m
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,33*
Zubehör
Tripp Lite M100-003-LRA-WH Lightning-Kabel 0,9 m Weiß
Tripp Lite
M100-003-LRA-WH
ab € 12,20*
Zubehör
Tripp Lite M100-004COIL-BK Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,46*
Zubehör
Tripp Lite M100-010-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 3 m
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,60*
Zubehör
Tripp Lite M102-003-WH USB-C auf Lightning Sync-/Ladekabel (Stecker/Stecker), MFi-zertifiziert, Weiß, 0,9 m
Tripp Lite
M102-003-WH
ab € 19,49*
Zubehör
Tripp Lite U005-10I USB Kabel 0,25 m USB 2.0 USB A Schwarz
Tripp Lite
U005-10I
ab € 4,12*
Zubehör
Tripp Lite U022-010 USB 2.0 A-zu-B-Kabel (Stecker/Stecker), 3,05 m
Tripp Lite
U022-010
ab € 2,77*
Zubehör
Tripp Lite U022-010-R USB Kabel USB 2.0 3,05 m USB A USB B Schwarz
Tripp Lite
U022-010-R
ab € 9,61*
Zubehör
Tripp Lite U022-015 USB 2.0 A-zu-B-Kabel (Stecker/Stecker), 4,57 m
Tripp Lite
U022-015
ab € 6,12*
Zubehör
Tripp Lite U024-001-KPA-BK USB Kabel USB 2.0 0,3 m DisplayPort USB A Schwarz
Tripp Lite
U024-001-KPA-BK
ab € 4,15*
Zubehör
Tripp Lite U024AB-003-WH USB Kabel USB 2.0 0,91 m USB A Weiß
Tripp Lite
U024AB-003-WH
ab € 3,01*
Zubehör
Tripp Lite U030-006 USB Kabel USB 2.0 1,83 m USB A Mini-USB B Schwarz
Tripp Lite
U030-006
ab € 3,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen