Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLT2S-C86 Kabelbinder Nylon Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit PLT2S-C86 Kabelbinder Nylon Blau
Panduit PLT2S-C86 Kabelbinder Nylon Blau
Artikel-Nr.:
     3461-40178188
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2S-C86
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
186 mm
Breite
4.8 mm
Dicke
1.4 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Blau
Maximaler Bündelungsdurchmesser
47 mm
Zugspannung (daN)
222
Wasserfest
Ja
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1499*
€ 0,1906*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1525*
€ 0,1915*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16573*
€ 0,20573*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,177*
€ 0,295*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1906*
€ 0,22681
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1859*
€ 0,22122
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1499*
€ 0,17838
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 190,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 177,16*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 264,60*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 18,97*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 315,56*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 435,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.