Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office RQR0524 Whiteboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office RQR0524 Whiteboard
Bi-Office RQR0524 Whiteboard
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24348850
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     RQR0524
EAN/GTIN:
     5603750106937
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Umweltfreundliche Weiβwandtafel die aus wiederverarbeitetem Material besteht - Neues, modernes Design - Leichte aber robuste Aluminiumstruktur - Aluminiumstruktur 100% wiederverarbeitet und recyclebar - umweltfreundliche hervorragende Emailleoberfläche: - 25 Hahre Garantie über die Oberfläche - inkl. Breite Stiftablage für Schreib- und Reiningungszubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Höhe
1200 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 644,0405*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,7705*
€ 843,43689
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,6205*
€ 807,55839
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,1605*
€ 785,59099
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,2105*
€ 774,94049
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,0405*
€ 766,40819
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
RQR0224
ab € 244,88395*
Ähnlich
Bi-silque
RQR0424
ab € 357,52088*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.