Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 70180001 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 70180001 Druckeretikett Weiß
Leitz 70180001 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24461107
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70180001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
Leitz Icon
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
102 x 96 x 94 mm
Gewicht
430 g
Etikettengröße
50 x 88 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 435 Etiketten (ab € 0,05046* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70060001
ab € 17,72*
Zubehör
Leitz
70030001
ab € 23,02*
Zubehör
Leitz
70120001
ab € 22,02*
Zubehör
Leitz
70130001
ab € 21,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.