| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-24462836 Herst.-Nr.: E3000-002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Permanentmarker zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien, z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding MTK 25, T 25, T 100 und T 1000 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 3000 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft. Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Rot | | Typ der Spitze | Rundspitze | | Strichbreite (min) | 1.5 mm | | Strichbreite (max) | 3 mm | | Abnehmbare Spitzen | Ja | | Anti-Erstickungskappe | Ja | | Nachfüllbar | Ja | | Schnell trocknend | Ja | | Wasserfest | Ja | | Lichtbeständig | Ja | | Geeignet für Materialien | Karton, Keramik, Beton, Folie, Glas, Eisen, Leder, Metall, Papier, Kunststoff, Polystyrene, Gummi, Stahl, Stein, Holz | | Abriebfest | Ja | | Ursprungsland | Deutschland | | Geruchsarm | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |