Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 6.906-512.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 6.906-512.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher 6.906-512.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24784008
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.906-512.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
Düsen Industriesauger
Industriesaugerdüsen
Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 300 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0). Nur für NT-Sauger.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Düsen
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Kompatibilität
NT 14/1 Ap NT 14/1 Ap Adv NT 14/1 Ap Te Adv NT 14/1 Ap Te Adv L NT 14/1 Classic NT 25/1 Ap NT 27/1 NT 27/1 Adv NT 27/1 Me NT 27/1 Me Adv NT 35/1 Ap NT 35/1 Tact NT 35/1 Tact Bs NT 35/1 Tact Te NT 35/1 Tact Te H NT 35/1 Tact Te M NT 40/1 Tact NT 40/1 Tact Te NT 45/1 Tact NT 45/1 Tact Te NT 45/1 Tact Te Ec NT 45/1 Tact Te H NT 45/1 Tact Te M NT 48/1 NT 48/1 Te NT 55/1 Tact NT 55/1 Tact Bs NT 55/1 Tact Te NT 55/1 Tact Te M
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 232,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.